Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-424
Ideal for a variety of applications. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are made of general purpose paper (B-424).
Brand: Brady™ 030135
Description
- For use with thermal transfer printers
- Made of contrast and smear resistant paper
Specifications
| Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6100 | |
| None | |
| Matte | |
| Paper (B-424) | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500 | |
| -40°C | |
| 3000 Label(s) / Roll | |
| Rectangle | |
| 76.2 x 25.4 mm (W x H) | |
| -70°C to +50°C | |
| 0.089 mm | |
| 25.40 x 76.20 mm | |
| 3 in. | |
| 76.20 mm | |
| 25.4 mm |
| Permanent Rubber | |
| White | |
| Roll | |
| Single-side Printable | |
| Thermal Transfer Printer Label | |
| General and industrial identification | |
| 1 | |
| THT-18-424-3 | |
| 3000/Pk. | |
| 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
| -40°F to 365°F | |
| 0.0035 in. | |
| 28.58 mm | |
| 1 in. | |
| 76.2 mm | |
| 1 in. | |
| THT-18-424-3 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.