missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns

Product Code. 10036034 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Length (Metric):
105 m
15 m
30 m
60 m
75 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.4 μm
1.5 μm
1.8 μm
3 μm
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10036034

Marque: Thermo Scientific™ 260912860

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Provides low-bleed, excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS.

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns provide low-bleed, excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS.

  • Low to mid-polarity phase, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
  • Long lifetime
  • Excellent inertness
  • Equivalent to USP G43 phase
  • Similar to: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB

Recommended for:

  • Alcohols
  • Volatile organics
  • Oxygenates
  • Residual solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Max. Temperature 260/280°C
Diameter (Metric) 0.53 mm
Diameter (Metric) Inner 0.53 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-1301 MS
USP Type G43
For Use With (Application) ECD and GC/MS for Alcohols, ECD and GC/MS for Volatile Organics, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents
Film Thickness 1 μm
Length (Metric) 15 m
Polarity Mid-Polar
Description 1um thickness; 0.53mm ID; 15m length

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis