missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ MixMate Tube Holder

Product Code. 10130623 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Tube Capacity:
0.2 mL
0.5 mL
2 mL
No. of Positions:
24
96
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10130623

Marque: Eppendorf™ 5353040113

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Designed for use with MixMate Vortex Mixer

  • Tube Holders for Eppendor MixMate™
  • The 3-in-1 mixer for plates, tubes and vortex mixing
  • High speed instrument guarantees complete mixing of your samples in seconds
  • Outstanding 2D Mix-Control provides optimized mixing with anti-spill technology
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Tube Capacity 0.2 mL
Product Type Tube Holder
For Use With (Equipment) 96 x 0.2mL PCR tubes, pcr strips/96-well pcr plates semi-skirted/unskirted, MixMate vortex mixer
No. of Positions 96
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis