Learn More
Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-425
Used to identify property from components to finished products. Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels are constructed of permanent polypropylene and is used for thermal transfer printers.
Brand: Brady™ 031323
Description
- Available in various sizes
Specifications
| UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) | |
| Acrylic | |
| Matte | |
| Polypropylene | |
| Thermal Transfer Printer Label | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500 | |
| -70°C | |
| 3000 Label(s) / Roll | |
| Rectangle | |
| 76.2 x 25.4 mm (W x H) | |
| -70°C to +80°C | |
| 0.1143 mm | |
| 25.40 x 76.20 mm | |
| 76.2 mm | |
| 1 in. | |
| THT-18-425-3 |
| Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6200; R6400 | |
| White | |
| Roll | |
| Thermal Transfer | |
| Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Identification, General and Industrial Identification, Rating Plates | |
| 1 | |
| THT-18-425-3 | |
| 3000/Pk. | |
| 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
| -94°F to 266°F | |
| 0.0045 in. | |
| 28.58 mm | |
| 3 in. | |
| 76.20 mm | |
| 25.4 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.